曜日別特売
CKGA80-200Y-P3DWASC-XC88 CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形 SMC 67476579

CKGA80_100-XC88_89_91 - アーク溶接用耐スパッタシリンダ/ロッド取付形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)200仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304注文コード67476579品番CKGA80-200Y-P3DWASC-XC88
参考基準価格(税別)¥87,840販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)80先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)仕様オートスイッチ:D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様/ロッド材質:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする