曜日別特売
CKQGA40-40A-P3DWA-X2370 CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ SMC 67476728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード67476728品番CKQGA40-40A-P3DWA-X2370
参考基準価格(税別)¥41,970販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ロッド先端穴径(A) o10ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)40オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様マグネットタイプ:(G) 標準磁石内蔵形、取付面位置(上部から見て):(A) ポート同一面、オートスイッチの種類:P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする