※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
合成シンボル
X2321
仕様
ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
注文コード
67488655
品番
CKU32-075RAL-X2321
参考基準価格(税別)
¥69,910
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
合成シンボル・仕様
など
377
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
合成シンボル
X2321
ガイドピン形状
(R) 丸型
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形