※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個合成シンボルX2321仕様ロック付:(-) ロックなし、クランプアーム位置(上部から見て):(A) ポート面と同一方向、クランプ位置高さ:(L) LOWタイプ (30 mm)、オートスイッチの種類:A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード67488743品番CKU32-079RAL-A73Z-X2321
参考基準価格(税別)¥75,520販売価格(税込)¥74,778販売価格(税別)