※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
注文コード
67492575
品番
CKGA25-150Y-P3DWAZ-X2095
参考基準価格(税別)
¥34,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
オプション
(-) なし
ストローク(mm)
150