※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル
CKGA32-50YS-P3DWAZS-X2095
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・オプション・タイプ
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
オプション
(S) スピードコントローラ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
注文コード
67493004
品番
CKGA32-50YS-P3DWAZS-X2095
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
タイプ
(G) 標準磁石内蔵形
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
仕様
オートスイッチの種類:P3DWAZ + オートスイッチ取付レール付
オプション
(S) スピードコントローラ付