CDLA2B63-150-P CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67507878

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc注文コード67507878品番CDLA2B63-150-P
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
クッション(-) 両側クッション付リード線(m)-オートスイッチ追記号-ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcストローク(mm)150仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ロック作動方式:(P) 空気圧ロック (加圧ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする