CLK2GA40-125I-F5-P3DWAZ CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMC 67527977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード67527977品番CLK2GA40-125I-F5-P3DWAZ
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc先端金具(I) 1山ナックルジョイント(M6 タップなし)仕様ロック方向:(F) 前進方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(5) ポート: 左, バイパス配管: 上、オートスイッチ取付位置:(-) 上、オートスイッチ:D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-) 金具なしオプション(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする