曜日別特売
CLK2GA40-125Y-B-P3DWASE-XC87 CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMC 67528135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード67528135品番CLK2GA40-125Y-B-P3DWASE-XC87
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)(SE) 0.3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)仕様ロック方向:(B) 後退方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(-) ポート 上、オートスイッチ取付位置:(-) 上、オートスイッチ:D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-XC87) へビーデューティ仕様 o40~o63のみオプション(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする