※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・先端金具・オプションなど1055種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ロック方向:(B) 後退方向ロック、ポート/バイパス配管の位置:(3) ポート 右、オートスイッチ取付位置:(-) 上、オートスイッチ:D-P3DWA + スイッチ取付ロッド付、オーダーメイド仕様:(-) 金具なし
- 先端金具
- (YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
- オプション
- (-) 金具なし
- 注文コード
- 67528948
- 品番
- CLK2GA40-75YA-B3-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥44,550販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)