CDLM2B25-30-E CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC 67539685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード67539685品番CDLM2B25-30-E
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする