曜日別特売
CDLSB125-100-M9BW CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC 67563144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc注文コード67563144品番CDLSB125-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥164,730販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部オートスイッチ-ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rcロックユニット部磁石(-) 磁石なし仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:M9BW、ロックユニット部リード線長さ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、第2種圧力容器該非:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする