曜日別特売
CDM2KB20-150Z-C73CS CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC 67579883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッション注文コード67579883品番CDM2KB20-150Z-C73CS
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) オプションなし、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具-作動方式複動・片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする