※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:25mm、ストロークB-A:25mm、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード67595615品番CDM2KB20-25+25Z-M9BW-XC11
参考基準価格(税別)¥22,830販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る