※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:40mm、ストロークB-A:40mm、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード67595633品番CDM2KB20-40+40Z-M9NL-XC11
参考基準価格(税別)¥23,980販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る