※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:50mm、ストロークB-A:30mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード67595658品番CDM2KB20-50+30Z-M9BZ-XC11
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る