※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:50mm、ストロークB-A:200mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67595755品番CDM2KB32-50+200Z-XC11
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る