※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:10mm、ストロークB-A:290mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67595773品番CDM2KB40-10+290Z-XC11
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る