※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:20mm、ストロークB-A:40mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67595895品番CDM2KE20-20+40FZ-XC11
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ロッド先端ねじ・仕様など59種類から選べます他の種類を見る