曜日別特売
CDM2RA20-35+35FZ-M9BL-XC11 CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67616256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2R-Z/CDM2R-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ注文コード67616256品番CDM2RA20-35+35FZ-M9BL-XC11
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具-取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:35mm、ストロークB-A:35mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする