曜日別特売
CM2WB32-110KZ-XC6 CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67621305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード67621305品番CM2WB32-110KZ-XC6
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(K) 耐熱ターポリン(片側)、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス鋼、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動・両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする