曜日別特売
CM2WB40-50FZ CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC 67621497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード67621497品番CM2WB40-50FZ
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:-、オーダーメイド仕様:(-) オプションなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動・両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)-ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする