曜日別特売
CDM2YB25-10Z-M9BLS CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ SMC 67625085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2Y-Z/CDM2Y-Z - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc注文コード67625085品番CDM2YB25-10Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)10ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする