曜日別特売
CM2C20-250Z-W CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 67634316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード67634316品番CM2C20-250Z-W
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(-) なしストローク(mm)250形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする