※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
0~0.1
0~0.2
0~0.4
0~0.7
0~1
0~1.5
0~2
0~3.5
0~5
0~25
0~10
0~15
0~2.5
呼び
AT
AT
DT
接続ねじ
R1/8
R1/4
R1/8
ケース形状
A枠(立型)
A枠(立型)
D枠(埋込型)
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67657418
品番
GK33-163 0.4MPa
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ケース形状
A枠(立型)
外径(Φmm)
50
精度
±3%F.S
圧力レンジ(MPa)
0~0.4
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体・液体
種類
小形圧力計
呼び
AT
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
外装
SUS304生地
目盛角度
270°
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください