曜日別特売
GK33-173  15MPa 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器 67657470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~15
呼びAT
接続ねじR1/4
ケース形状A枠(立型)
内容量1個注文コード67657470品番GK33-173 15MPa
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。

用途
小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。
ケース形状A枠(立型)外径(Φmm)50精度±3%F.S圧力レンジ(MPa)0~15接続ねじR1/4測定流体気体・液体種類小形圧力計呼びAT材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316外装SUS304生地目盛角度270°
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする