曜日別特売
FMM 9.5 底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所 67665021

底付き穴用超硬ミルリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)9.5注文コード67665021品番FMM 9.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)全長165刃数6刃長29食付長さ0.6直径(Φ)9.5首下長99.5表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜シャンク(MT No.)MT1
注意
※底付き穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする