曜日別特売
FMS 4.7 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 67665276

底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)4.7注文コード67665276品番FMS 4.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)全長75刃数4刃長22食付長さ0.6直径(Φ)4.7首下長45表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜シャンク径5
注意
※底付き穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする