日研工作所
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
5.6
注文コード
67665450
品番
FMS 5.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質
超硬合金(K10)
全長
100
刃数
4
刃長
25
食付長さ
0.6
直径(Φ)
5.6
首下長
65
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
シャンク径
6
注意
※底付き穴専用のリーマです。