曜日別特売
HMM 5.8 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所 67667349

超硬ミルリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)5.8注文コード67667349品番HMM 5.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)全長130刃数4刃長25食付長さ5.4直径(Φ)5.8首下長64.5表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜シャンク(MT No.)MT1
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする