日研工作所
超硬ミルリーマ(MTシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
7.7
注文コード
67667498
品番
HMM 7.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材
材質
超硬合金(K10)
全長
150
刃数
4
刃長
25
食付長さ
6.4
直径(Φ)
7.7
首下長
84.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角
左ねじれ 30゜~35゜
シャンク(MT No.)
MT1
注意
※貫通穴専用のリーマです。