曜日別特売
CDM2B25-300Z-M9B-XC8B CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 SMC 67671154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッション注文コード67671154品番CDM2B25-300Z-M9B-XC8B
参考基準価格(税別)¥18,980販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-ストローク(mm)300取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)クッション(-) ラバークッションチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストローク調整記号:(B) ストローク調整範囲 (0~50mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする