曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

CM2-Z/CDM2-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 - SMC
内容量1個
全349種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
349種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
ストローク(mm)
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67670725CDM2B20-100AZ-M9BL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-100(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670734CDM2B20-100AZ-M9BL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-100(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670743CDM2B20-100Z-C73C-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-100(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670759CDM2B20-100Z-C73C-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-100(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670768CDM2B20-125AZ-M9BL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-125(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670777CDM2B20-125Z-A93S-XC8A(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし-125(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670786CDM2B20-125Z-M9BL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-125(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,560
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670795CDM2B20-135Z-XC8A--(-) なし-135(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670804CDM2B20-175AZ-XC8A--(-) なし-175(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
12,100
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670813CDM2B20-200AZ-M9B-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-200(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670829CDM2B20-200Z-A93LS-XC8A(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-200(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670838CDM2B20-250AZ-M9B-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-250(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
19,250
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670847CDM2B20-25AZ-M9B-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-25(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
16,280
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670856CDM2B20-25Z-A93LS-XC8B(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-25(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670865CDM2B20-300Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-300(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670874CDM2B20-45AZ-M9B-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-45(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670883CDM2B20-50AFZ-M9N-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付--50(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(F) ロッド先端めねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670899CDM2B20-60AZ-XC8A--(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
10,780
9,698
10,668(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670908CDM2B20-60Z-A93L-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
67670917CDM2B20-60Z-A93-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670926CDM2B20-60Z-M9BW-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670935CDM2B20-60Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670944CDM2B20-70AZ-A93L-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-70(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670953CDM2B20-75AZ-A93L-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670969CDM2B20-75FZ-XC8A----75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(F) ロッド先端めねじ
9,080
8,198
9,018(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670978CDM2B20-75Z-H7C-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670987CDM2B20-75Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67670996CDM2B20-75Z-M9BWL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671005CDM2B20-75Z-M9B-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
15,240
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671014CDM2B20-75Z-M9NWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-75(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671023CDM2B20-80Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-80(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671039CDM2B20-80Z-M9BWL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-80(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671048CDM2B20-80Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-80(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) ロッド先端おねじ
16,120
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671057CDM2B25-125AZ-XC8B--(-) なし-125(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
12,210
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671066CDM2B25-125Z-A93L-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-125(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671075CDM2B25-150Z-M9BL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-150(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671084CDM2B25-150Z-M9BL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-150(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
17,660
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671093CDM2B25-150Z-M9NWL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-150(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671109CDM2B25-15Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-15(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
16,560
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671118CDM2B25-200AZ-XC8A--(-) なし-200(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671127CDM2B25-230AZ-XC8B--(-) なし-230(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671136CDM2B25-250Z-M9B-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-250(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671145CDM2B25-25Z-M9BLS-XC8A(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-25(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67671154CDM2B25-300Z-M9B-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-300(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671163CDM2B25-30AZ-XC8A--(-) なし-30(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
11,220
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671179CDM2B25-35Z-XC8A--(-) なし-35(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
9,520
8,698
9,568(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671188CDM2B25-50AZ-M9BW-XC8A(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-50(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671197CDM2B25-50Z-M9BL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-50(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67671206CDM2B25-50Z-M9NL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-50(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション25(-) ロッド先端おねじ
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67671215CDM2B25-60AZ-XC8A--(-) なし-60(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション25(-) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする