日研工作所
超硬ロングラジカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
6.4
注文コード
67680405
品番
RDS 6.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質
超微粒子
全長
110
刃数
4
刃長
25
食付長さ
7
直径(Φ)
6.4
首下長
70
表面処理
TICN2コーティング
ねじれ角
左ねじれ 45゜
シャンク径
8
注意
※貫通穴専用のリーマです。