曜日別特売
SRS 2.98 タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 67685865

タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長70直径(Φ)2.98注文コード67685865品番SRS 2.98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。

用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス全長70刃数3刃長20食付長さ4直径(Φ)2.98首下長45表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜シャンク径3
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする