曜日別特売
BRS-L 4.02X200 ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 67689916

ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)4.02全長200注文コード67689916品番BRS-L 4.02X200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51全長200刃数2刃長24食付長さ6.5直径(Φ)4.02首下長173表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜シャンク径4
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする