日研工作所
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φ)
4.5
全長
200
注文コード
67689977
品番
BRS-L 4.5X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・全長
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質
SKH51
全長
200
刃数
2
刃長
25
食付長さ
7.6
直径(Φ)
4.5
首下長
170
表面処理
イオン窒化
ねじれ角
左ねじれ 60゜
シャンク径
4.5
注意
※貫通穴専用のリーマです。