曜日別特売
RDSS 2.99 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 67693748

超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φ)2.99注文コード67693748品番RDSS 2.99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。

用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子全長60刃数3刃長16食付長さ4.6直径(Φ)2.99首下長35表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜シャンク径3
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする