曜日別特売
SCA150 アンセン ボイド用 昭和コーポレーション 67696347

商品画像

SCA150 アンセン ボイド用 昭和コーポレーション 67696347
SCA150 アンセン ボイド用 昭和コーポレーション 67696347

アンセン ボイド用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード67696347品番SCA150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)

用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。寸法H(mm)26寸法A(mm)162寸法B(mm)150寸法C(mm)147適合径(Φmm)【ボイド】150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする