曜日別特売
CNA2WB63-150-D CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMC 67697526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc注文コード67697526品番CNA2WB63-150-D
参考基準価格(税別)¥53,740販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ジャバラ付:(-) ジャバラなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)63リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-作動方式複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする