曜日別特売
CP96KDB100-50C-M9P CP96K_C/CP96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド SMC 67706827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96K_C/CP96KD_C - ISO シリンダ:ロッド回り止め形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード67706827品番CP96KDB100-50C-M9P
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)100ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする