曜日別特売
CP96SDB50-900CJ CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMC 67713529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)900仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67713529品番CP96SDB50-900CJ
参考基準価格(税別)¥49,830販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)900ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン (片側)チューブ内径(Φmm)50ロッド(-) 片ロッド仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする