※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67713644品番CP96SDB63-125C-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など921種類から選べます他の種類を見る