※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)125仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC88) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース(ピストンロッド SUS304)、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67713653品番CP96SDB63-125C-XC88
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など921種類から選べます他の種類を見る