※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)130仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67713687品番CP96SDB63-130CW
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など921種類から選べます他の種類を見る