CP96SDF63-300+0C-XC11 CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67717975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP96S_C/CP96SD_C XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストロークA(mm)300ストローク(B-A)(mm)0注文コード67717975品番CP96SDF63-300+0C-XC11
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)63リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストロークA(mm)300ストローク(B-A)(mm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする