CDQ2A12-15DZ-M9B-XC8 CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMC 67718149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67718149品番CDQ2A12-15DZ-M9B-XC8
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)15形式(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする