CDQ2A20-30DMZ-XC9 CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド SMC 67718343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2_XC8XC9 - 可変行程シリンダ/標準形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67718343品番CDQ2A20-30DMZ-XC9
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC9) 可変行程シリンダ/引込み調整形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする