CDQ2KWA63-30DZ-M9BWL CQ2KW-Z/CDQ2KW-Z - ロッド回り止め形/複動/両ロッド SMC 67723794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2KW-Z/CDQ2KW-Z - ロッド回り止め形/複動/両ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rcmm注文コード67723794品番CDQ2KWA63-30DZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcmm仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする