CDQ2A12-10SMZ-M9BV CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMC 67733479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式(S) 単動 : 押出し注文コード67733479品番CDQ2A12-10SMZ-M9BV
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
取付ボルト-リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なしボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式(S) 単動 : 押出しチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様::(-) なし,オーダーメイド仕様:2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り:-、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-) なし、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストロークストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする